アズワン
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
305
耐候性
◎
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19996166
PFA-0.0125-1m
0.0125
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19996175
PFA-0.025-1m
0.025
¥
7,520
¥
7,510
¥
8,261
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19996184
PFA-0.05-1m
0.05
¥
14,500
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19996193
PFA-0.1-1m
0.1
¥
26,500
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長