アズワン
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×10m
幅(mm)
1150
長さ(m)
10
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
305
耐候性
◎
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68848239
PFA-0.0125-10m【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
0.0125
¥
38,500
¥
38,400
¥
23,980
アウトレット
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
19996236
PFA-0.0125-10m
-
0.0125
¥
48,200
取扱い終了
返品不可
19996245
PFA-0.025-10m
-
0.025
¥
93,200
取扱い終了
返品不可
19996254
PFA-0.05-10m
-
0.05
¥
202,000
取扱い終了
返品不可
19996263
PFA-0.1-10m
-
0.1
¥
377,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長