アズワン
フッ素樹脂フィルム(PFA)1250×10m
幅(mm)
1250
長さ(m)
10
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
305
耐候性
◎
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19996279
PFA-0.25-10m
0.25
¥
990,000
取扱い終了
返品不可
19996288
PFA-0.5-10m
0.5
¥
2,040,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長