曜日別特売

フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m

フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m - アズワン
幅(mm)1000長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)327耐候性内容量1巻
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19996394PTFE-0.05-1m0.05
12,300
12,200
13,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
19996403PTFE-0.08-1m0.08
15,400
15,300
16,830(税込)
7日以内出荷
返品不可
19996419PTFE-0.1-1m0.1
19,300
19,200
21,120(税込)
7日以内出荷
返品不可
19996428PTFE-0.2-1m0.2
26,200
26,100
28,710(税込)
7日以内出荷
返品不可
19996437PTFE-0.3-1m0.3
29,500
29,400
32,340(税込)
7日以内出荷
返品不可
19996446PTFE-0.4-1m0.4
38,400
38,300
42,130(税込)
5日以内出荷
返品不可
19996455PTFE-0.5-1m0.5
43,800
43,700
48,070(税込)
7日以内出荷
返品不可
19996464PTFE-0.8-1m0.8
69,000
68,900
75,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
19996473PTFE-1.0-1m1
69,000
68,900
75,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ふっ素」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする