アズワン
フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×10m
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
327
耐候性
◎
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19996489
PTFE-0.05-10m
0.05
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
19996498
PTFE-0.08-10m
0.08
¥
46,900
取扱い終了
返品不可
19996507
PTFE-0.1-10m
0.1
¥
56,500
取扱い終了
返品不可
19996516
PTFE-0.2-10m
0.2
¥
108,000
取扱い終了
返品不可
19996525
PTFE-0.3-10m
0.3
¥
163,000
取扱い終了
返品不可
19996534
PTFE-0.4-10m
0.4
¥
215,000
取扱い終了
返品不可
19996543
PTFE-0.5-10m
0.5
¥
265,000
取扱い終了
返品不可
19996559
PTFE-0.8-10m
0.8
¥
448,000
取扱い終了
返品不可
19996568
PTFE-1.0-10m
1
¥
478,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長