デシケーターBG

デシケーターBG - アズワンデシケーターBG - アズワンデシケーターBG - アズワンデシケーターBG - アズワン

約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19998555SD-BG1PUSD-BG1PU3-6816-01
109,000
108,000
118,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19998564SD-BG1SUSD-BG1SU3-6816-02
123,000
122,000
134,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19998573SD-BG1KPUSD-BG1KPU3-6817-01
114,000
113,000
124,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19998589SD-BG1KSUSD-BG1KSU3-6817-02
129,000
128,000
140,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19998598SD-BG2PUSD-BG2PU3-6818-01
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19998607SD-BG2SUSD-BG2SU3-6818-02
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする