ニッソーファイン
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入)
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途
防錆、除湿、防湿、調湿
仕様
最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質
塩化マグネシウム
寸法(mm)
203×155
質量(g)
160/個
アズワン品番
3-5641-02
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998939
MS-200
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください