アズワン
円座キャスターチェアー
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
色
ブラック
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
430~560
高さ調節
可
アズワン品番
3-5945-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999149
DCC-1
430~560
¥
14,500
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください