アズワン
ラボチェア(静電タイプ)
背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
仕様
座面サイズ:Φ350mm
キャスター
Φ50mmナイロン製(導電仕様)
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
全高(mm)
座高(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999203
RC-SU
背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/アルミ合金
約5.3
660~800
450~590
3-6548-01
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌々日出荷
19999219
RC-SU(リング付き)
背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スチール
約6.0
700~840
460~600
3-6548-02
¥
38,800
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください