曜日別特売

マスフローコントローラ

マスフローコントローラ - リンテック[制御]マスフローコントローラ - リンテック[制御]マスフローコントローラ - リンテック[制御]
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20000357CC-C22-1M1本接続ケーブル(1m)3-5559-22
7,000
6,990
7,689(税込)
33日以内出荷
返品不可
20000366CC-C22-2M1本接続ケーブル(2m)3-5559-23
8,000
7,990
8,789(税込)
34日以内出荷
返品不可
20000375CC-C22-3M1本接続ケーブル(3m)3-5559-24
9,000
8,990
9,889(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000384CC-C22-5M1本接続ケーブル(5m)3-5559-25
11,000
10,900
11,990(税込)
33日以内出荷
返品不可
20000393CC-P51本電源ケーブル3-5559-26
4,500
4,490
4,939(税込)
17日以内出荷
返品不可
20000348RP-3001個電源設置表示器3-5559-21
80,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20000348RP-30054995719RP-310RP-300 マスフローコントローラ リンテック(LINTEC) 54995719マスフローコントローラリンテック(LINTEC)1個
95,500
税込105,050
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする