円盤分銅

円盤分銅 - VIBRA(新光電子)

耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。

内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20002484F1DS-5K-JCSS15000g 等級F1級 JCSS校正付(特級)3-6244-03
86,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002493F1DS-2K-JCSS12000g 等級F1級 JCSS校正付(特級)3-6244-04
48,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002509F1DS-1K-JCSS11000g 等級F1級 JCSS校正付(特級)3-6244-05
31,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002518F1DS-500G-JCSS1500g 等級F1級 JCSS校正付(特級)3-6244-06
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002527F1DS-200G-JCSS1200g 等級F1級 JCSS校正付(特級)3-6244-07
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002536F1DS-100G-JCSS1100g 等級F1級 JCSS校正付(特級)3-6244-08
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002545F1DS-50G-JCSS150g 等級F1級 JCSS校正付(特級)3-6244-09
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002554F1DS-20G-JCSS120g 等級F1級 JCSS校正付(特級)3-6244-10
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002563F1DS-10G-JCSS110g 等級F1級 JCSS校正付(特級)3-6244-11
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002579F2DS-5K-JCSS25000g 等級F2級 JCSS校正付(1級)3-6245-03
76,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002588F2DS-2K-JCSS22000g 等級F2級 JCSS校正付(1級)3-6245-04
39,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002597F2DS-1K-JCSS21000g 等級F2級 JCSS校正付(1級)3-6245-05
27,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002606F2DS-500G-JCSS2500g 等級F2級 JCSS校正付(1級)3-6245-06
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002615F2DS-200G-JCSS2200g 等級F2級 JCSS校正付(1級)3-6245-07
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002624F2DS-100G-JCSS2100g 等級F2級 JCSS校正付(1級)3-6245-08
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002633F2DS-50G-JCSS250g 等級F2級 JCSS校正付(1級)3-6245-09
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002649F2DS-20G-JCSS220g 等級F2級 JCSS校正付(1級)3-6245-10
15,000
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002658F2DS-10G-JCSS210g 等級F2級 JCSS校正付(1級)3-6245-11
14,000
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002667M1DS-5K-JCSS35000g 等級M1級 JCSS校正付(2級)3-6246-03
65,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002676M1DS-2K-JCSS32000g 等級M1級 JCSS校正付(2級)3-6246-04
30,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002685M1DS-1K-JCSS31000g 等級M1級 JCSS校正付(2級)3-6246-05
23,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002694M1DS-500G-JCSS3500g 等級M1級 JCSS校正付(2級)3-6246-06
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002703M1DS-200G-JCSS3200g 等級M1級 JCSS校正付(2級)3-6246-07
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002719M1DS-100G-JCSS3100g 等級M1級 JCSS校正付(2級)3-6246-08
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002728M1DS-50G-JCSS350g 等級M1級 JCSS校正付(2級)3-6246-09
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002737M1DS-20G-JCSS320g 等級M1級 JCSS校正付(2級)3-6246-10
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20002746M1DS-10G-JCSS310g 等級M1級 JCSS校正付(2級)3-6246-11
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする