曜日別特売

防塵防水電子天秤

防塵防水電子天秤 - アズワン

IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。

材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz(充電式)機能風袋引き・個数・動物計量表示形式LED反応速度(秒)約1~2計量皿形状内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003455WPB3K0130000.1225×185225×260×125225260125再現性:±0.1g 直線性:±0.1g
51,200
51,100
56,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20003464WPB6K0260000.2225×185225×260×125225260125再現性:±0.2g 直線性:±0.2g
51,200
51,100
56,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20003473WPB15K1150001225×185225×260×125225260125再現性:±1g 直線性:±1g
51,200
51,100
56,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20003489WPB30K1300001225×185225×260×125225260125再現性:±1g 直線性:±1g
51,200
51,100
56,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする