佐藤計量器製作所
デジタル高精度気圧計
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別
SK-500B トレーサビリティー校正付
材質
本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304
質量(g)
3000
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
精度
±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)
本体寸法
約200×90×280
測定範囲(hPa)
600.00~1100.00
アズワン品番
3-5915-11
内容量
1個
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※以下のような場所を避け、水平に設置してください。
・可燃ガス、爆発性ガスや腐食性ガスがある場所
・直射日光が当たる場所や熱器具の近く
・エアコンなどの風が直接当たる場所
・振動のある場所
・使用環境条件(-10~50℃、85%rh以下、ただし結露なきこと)を超える場所
・電気的ノイズがある場所
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20005354
SK-500B
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000