曜日別特売

サンプル別個別温度管理ロガー

サンプル別個別温度管理ロガー - 藤田電機製作所
(1件のレビュー)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20005695KT-165F/W3-5298-01
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20005704KT-165F/R3-5298-02
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
20005713KT-165F/Y3-5298-03
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
20005729KT-165F/B3-5298-04
8,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20005738KT-165F/G3-5298-05
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20005747KT-165F-Set5個入(白・赤・黄・青・緑×各1個)3-5298-11
39,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20005695
2020-11-05
用途: 冷凍倉庫の場所による温度分布のデータ収集
運輸・通信業

温度管理ロガーは非常に小型で防水機能も有り、冷凍倉庫(-20℃)で試したが問題無く記録でき、価格・性能的に秀逸。 WATCH LOGGERはPC版・スマホ版両方ともに試した。PC版はNFCリーダーが必要になるが、簡単なレポートが作製でき、テキストデータも保存できるので加工も可能。専用ソフトだがフリーソフトで良く出来ていると思う。 出来ればレポートのアレンジ例えばグラフだけ別ページで大きく表示する等が欲しい。スマホ版は冷凍倉庫内で直接データを取得するのに便利だが、データを保存する機能が無く、通信状況が悪い倉庫に数カ所設置すると、都度データ送信する為に外へ出る必要が有る。 出来ればメモリーに保存する機能が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする