曜日別特売

足長赤液棒状温度計

足長赤液棒状温度計 - 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 - 日本計量器工業

全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。

仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
寸法(mm)
温度測定範囲(℃)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20006368-0~50【没線】1500~50約7×4503-5577-01
1,940
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
20006377-0~100【没線】1500~100約7×4503-5577-02
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20006386-0~150【没線】1500~150約7×4503-5577-03
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20006395-0~200【没線】1500~200約7×4503-5577-04
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20006474-0~50【没線】3000~50約7×6003-5931-01
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
20006483-0~100【没線】3000~100約7×6003-5931-02
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20006499-0~150【没線】3000~150約7×6003-5931-03
3,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
20006508-0~200【没線】3000~200約7×6003-5931-04
3,650
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする