日本計量器工業
フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)
300
タイプ
アルコール(検査成績書付)
最小目盛(℃)
1
内容量
1個
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20006404
JC-2211C
0~50
JC-2211C
3-5887-01
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20006413
JC-2216C
0~100
JC-2216C
3-5887-02
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20006429
JC-2218C
0~150
JC-2218C
3-5887-03
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20006438
JC-2219C
0~200
JC-2219C
3-5887-04
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20006447
JC-2212C
-20~+50
JC-2212C
3-5887-05
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20006456
JC-2213C
-30~+50
JC-2213C
3-5887-06
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20006465
JC-2217C
-20~+100
JC-2217C
3-5887-07
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000