曜日別特売

モバイルストレージカート(ガード枠・ハンドル付き)

モバイルストレージカート(ガード枠・ハンドル付き) - アズワンモバイルストレージカート(ガード枠・ハンドル付き) - アズワン

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。

キャスター双輪・2輪ストッパー付材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20006578MSO21G23-6496-03
20,500
20,400
22,440(税込)
当日出荷
お客様組立品
20006587MSO21H33-6496-04
23,000
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする