アズワン
モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様
組み立て式
色
ピンク
耐荷重(kg/段)
50
引出し内寸法(mm)
375×325×95
材質(棚板)
PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)
ABS樹脂
棚板寸法(mm)
(有効)444×325
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
引出し
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007016
ME31A
3段
なし
6.8
ガード枠なし
3-6642-01
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
20007025
ME31B
3段
あり
7.5
ガード枠なし
3-6642-02
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007034
ME31C
3段
なし
6.8
ガード枠なし
3-6642-03
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
20007043
ME31D
3段
あり
7.5
ガード枠なし
3-6642-04
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007068
ME31F
4段
あり
9.5
ガード枠なし
3-6642-06
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007077
ME31G
3段
なし
7.3
ガード枠あり
3-6642-07
¥
20,400
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007086
ME31H
3段
なし
7.3
ガード枠あり
3-6642-08
¥
20,400
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007095
ME31J
4段
なし
8.7
ガード枠あり
3-6642-09
¥
23,000
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007113
ME31M
1段
なし
2.3
ガード枠なし
3-6642-11
¥
9,400
¥
9,390
¥
10,329
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007059
ME31E
4段
なし
8
ガード枠なし
3-6642-05
¥
18,800
取扱い終了
お客様組立品
20007104
ME31K
4段
なし
7.3
ガード枠なし
3-6642-10
¥
16,500
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください