アズワン
モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様
組み立て式
色
グレー
奥行(mm)
447
耐荷重(kg/段)
50
引出し内寸法(mm)
485×390×95
材質(棚板)
PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)
ABS樹脂
棚板寸法(mm)
(有効)552×403
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
段数
1段
3段
4段
引出し
あり
なし
質量(kg)
選択してください
3
8.4
9.1
9.5
10
11
13.5
タイプ
ガード枠あり
ガード枠なし
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
段数
引出し
質量(kg)
タイプ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007129
ME32A
3段
なし
8.4
ガード枠なし
1117
¥
19,300
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007138
ME32B
3段
あり
10
ガード枠なし
1117
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007147
ME32C
3段
なし
8.4
ガード枠なし
1117
¥
19,300
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007156
ME32D
3段
あり
10
ガード枠なし
1117
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007165
ME32E
4段
なし
10
ガード枠なし
1155
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007174
ME32F
4段
あり
13.5
ガード枠なし
1155
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20007183
ME32G
3段
なし
9.1
ガード枠あり
1100
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007208
ME32J
4段
なし
11
ガード枠あり
1135
¥
25,000
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20007217
ME32K
4段
なし
9.5
ガード枠なし
1125
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007226
ME32M
1段
なし
3
ガード枠なし
270
¥
10,500
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007199
ME32H
3段
なし
9.1
ガード枠あり
1100
¥
19,800
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000