指サック・スポア(R)ロールタイプ

指サック・スポア(R)ロールタイプ - 鈴木ラテックス指サック・スポア(R)ロールタイプ - 鈴木ラテックス指サック・スポア(R)ロールタイプ - 鈴木ラテックス指サック・スポア(R)ロールタイプ - 鈴木ラテックス指サック・スポア(R)ロールタイプ - 鈴木ラテックス

全体の肉厚が薄めなので指にフィットしやすくなっています。パウダーを嫌う工程向けのノンパウダータイプです。

種別1000枚入材質天然ゴム(パウダー無し)肉厚(mm)0.1内容量1袋(1000枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200074973ZN(S15)3-5259-0115×63
4,550
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
200075063ZN(M18)3-5259-0218×63
4,550
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする