アズワン
安全保護用具保管ケース
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
外寸(mm)
236×225×125
内寸(mm)
230×218×118
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007664
MIDI-1
ブルー
保護メガネ用(インレット無)
3-7121-01
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
20007673
MIDI-2
クリア
保護メガネ用(インレット無)
3-7121-02
¥
8,100
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
翌々日出荷
20007689
MIDI-3
ブルー
イヤーマフ用
3-7121-03
¥
7,800
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
20007698
MIDI-4
クリア
イヤーマフ用
3-7121-04
¥
9,100
¥
9,090
¥
9,999
(税込)
12日以内出荷
20007707
MIDI-5
ブルー
保護メガネ+イヤーマフ用
3-7121-05
¥
7,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
12日以内出荷
20007716
MIDI-6
クリア
保護メガネ+イヤーマフ用
3-7121-06
¥
7,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
20007725
MIDI-7
ブルー
呼吸用保護具用
3-7121-07
¥
6,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
20007734
MIDI-8
クリア
呼吸用保護具用
3-7121-08
¥
7,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
20007743
MIDI-9
ブルー
保護手袋用
3-7121-09
¥
7,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
20007759
MIDI-10
クリア
保護手袋用
3-7121-10
¥
8,700
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
20007768
MIDI-11
ブルー
保護手袋用(ロング)
3-7121-11
¥
7,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
12日以内出荷
20007777
MIDI-12
クリア
保護手袋用(ロング)
3-7121-12
¥
7,400
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
12日以内出荷
20007795
MIDI-14
クリア
キャップ用
3-7121-14
¥
8,200
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
翌々日出荷
20007804
MIDI-15
ブルー
保護服用
3-7121-15
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
12日以内出荷
20007786
MIDI-13
ブルー
キャップ用
3-7121-13
¥
6,500
取扱い終了
20007813
MIDI-16
クリア
保護服用
3-7121-16
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください