アズワン
安全保護用具保管ケース
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
色
ブルー
外寸(mm)
236×315×200
内寸(mm)
230×299×192
内容量
1個
全8種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
3-7122-01
3-7122-02
3-7122-03
3-7122-04
3-7122-05
3-7122-06
3-7122-07
3-7122-08
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007838
MAXI-1
保護メガネ用(12個収納可能なラック付き)
3-7122-01
¥
26,600
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
翌々日出荷
20007856
MAXI-3
保護面用
3-7122-03
¥
8,200
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
20007865
MAXI-4
ヘルメット用
3-7122-04
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
12日以内出荷
20007874
MAXI-5
ヘルメット+保護メガネ用
3-7122-05
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
12日以内出荷
20007883
MAXI-6
ヘルメット+イヤーマフ用
3-7122-06
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
12日以内出荷
20007899
MAXI-7
ヘルメット+防毒マスク用
3-7122-07
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
20007908
MAXI-8
防毒マスク用
3-7122-08
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
当日出荷
20007847
MAXI-2
保護メガネ+イヤーマフ用
3-7122-02
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください