アズワン
3PLYマスク(個包装)
素材はクラス100対応です。
材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル
アズワン品番
3-6566-01
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007978
-
プリーツ型
ホワイト
3層
95×180
耳かけ
個包装
50
¥
2,130
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください