アズワン
クリーンルーム用ディスポマスク
1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。
幅(mm)
210
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
構造
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007996
-
プリーツ型
ホワイト
-
耳かけ
個包装
50
¥
2,450
¥
2,426
¥
2,669
(税込)
当日出荷
20008005
-
プリーツ型
ホワイト
3層
耳かけ
個包装
50
¥
88,500
¥
87,615
¥
96,377
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください