曜日別特売

ESDシールドバッグ(4層タイプ)

ESDシールドバッグ(4層タイプ) - アズワン

4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。

厚さ(mm)0.076材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12内容量1箱(100枚)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20008626295ST102350×80ジッパー無し3-6920-01
3,210
3,200
3,520(税込)
当日出荷
20008635295ST103580×130ジッパー無し3-6920-02
3,070
3,060
3,366(税込)
当日出荷
20008653295ST1058130×200ジッパー無し3-6920-04
5,290
5,280
5,808(税込)
12日以内出荷
20008669295ST1068150×200ジッパー無し3-6920-05
5,590
5,580
6,138(税込)
12日以内出荷
20008678295ST0610150×250ジッパー無し3-6920-06
6,720
6,710
7,381(税込)
当日出荷
20008687295ST0810200×250ジッパー無し3-6920-07
7,100
7,090
7,799(税込)
翌々日出荷
20008696295ST0812200×300ジッパー無し3-6920-08
14,700
14,600
16,060(税込)
翌々日出荷
20008714295ST1004250×350ジッパー無し3-6920-10
13,200
13,100
14,410(税込)
12日以内出荷
20008723295ST1115280×380ジッパー無し3-6920-11
20,500
20,400
22,440(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
20008739295ST1218300×450ジッパー無し3-6920-12
26,000
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
20008748295ST1008380×450ジッパー無し3-6920-13
34,000
33,900
37,290(税込)
翌々日出荷
20008757295ST1024450×600ジッパー無し3-6920-14
45,600
45,500
50,050(税込)
翌々日出荷
20008766295ST20350×80ジッパー有り3-6921-01
6,300
6,290
6,919(税込)
当日出荷
代替品有
20008775295ST03580×130ジッパー有り3-6921-02
6,400
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
20008784295ST046100×150ジッパー有り3-6921-03
8,660
8,650
9,515(税込)
12日以内出荷
20008793295ST058130×200ジッパー有り3-6921-04
10,300
10,200
11,220(税込)
12日以内出荷
20008809295ST068150×200ジッパー有り3-6921-05
10,200
10,100
11,110(税込)
翌々日出荷
20008818295ST610150×250ジッパー有り3-6921-06
10,200
10,100
11,110(税込)
翌々日出荷
20008827295ST810200×250ジッパー有り3-6921-07
13,600
13,500
14,850(税込)
翌々日出荷
20008836295ST812200×300ジッパー有り3-6921-08
17,900
17,800
19,580(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
20008845295ST012250×300ジッパー有り3-6921-09
19,900
19,800
21,780(税込)
12日以内出荷
20008854295ST3014250×350ジッパー有り3-6921-10
20,900
20,800
22,880(税込)
12日以内出荷
20008863295ST3115280×380ジッパー有り3-6921-11
24,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
20008879295ST3218300×450ジッパー有り3-6921-12
33,200
33,100
36,410(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
20008888295ST3518380×450ジッパー有り3-6921-13
34,600
34,500
37,950(税込)
12日以内出荷
20008897295ST3824450×600ジッパー有り3-6921-14
71,400
71,300
78,430(税込)
12日以内出荷
20008644295ST104680×150ジッパー無し3-6920-03
2,560
取扱い終了
20008705295ST1002250×300ジッパー無し3-6920-09
8,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20008766295ST20320008775295ST035295ST203 ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワン 20008775ESDシールドバッグ(4層タイプ)アズワン1箱(100枚)
6,390
税込7,029
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする