アズワン
ESDシールドバッグ
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
厚さ(mm)
0.076
仕様
破裂強さ:シールドバッグ/340Ps/m2
材質
ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)
透過率(%)
40
仕様・用途
静電気対策袋
表面抵抗値(Ω)
10^12以下/□
内容量
1箱(100枚)
注意
※接着シール付きは密閉ではありません
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23179478
758ST0068【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
150×200
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-04
¥
5,000
¥
4,990
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
20008906
758ST035
-
80×130
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-01
¥
2,910
取扱い終了
20008915
758ST046
-
100×150
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-02
¥
4,100
取扱い終了
20008924
758ST058
-
130×200
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-03
¥
5,670
取扱い終了
20008933
758ST0068
-
150×200
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-04
¥
6,200
取扱い終了
20008949
758ST0008
-
200×250
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-05
¥
9,600
取扱い終了
20008958
758ST1012
-
250×300
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-06
¥
13,800
取扱い終了
20008967
758ST216
-
300×400
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-07
¥
20,700
取扱い終了
20008976
758ST1218
-
300×450
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-08
¥
22,500
取扱い終了
20008985
758ST1518
-
380×450
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-09
¥
25,800
取扱い終了
20008994
758ST1824
-
450×600
ジッパー無し、接着シール無し
3-6922-10
¥
40,600
取扱い終了
20009003
758ST305
-
80×130
ジッパー付き
3-6923-01
¥
6,200
取扱い終了
20009019
758ST406
-
100×150
ジッパー付き
3-6923-02
¥
7,390
取扱い終了
20009028
758ST508
-
130×200
ジッパー付き
3-6923-03
¥
9,100
取扱い終了
20009037
758ST608
-
150×200
ジッパー付き
3-6923-04
¥
12,000
取扱い終了
20009046
758ST810
-
200×250
ジッパー付き
3-6923-05
¥
12,000
取扱い終了
20009055
758ST112
-
250×300
ジッパー付き
3-6923-06
¥
14,300
取扱い終了
20009064
758ST1216
-
300×400
ジッパー付き
3-6923-07
¥
27,000
取扱い終了
20009073
758ST1014
-
80×130
接着シール付き
3-6924-01
¥
3,200
取扱い終了
20009089
758ST1013
-
100×150
接着シール付き
3-6924-02
¥
4,400
取扱い終了
20009098
758ST0058
-
130×200
接着シール付き
3-6924-03
¥
6,050
取扱い終了
20009107
758ST0112
-
150×200
接着シール付き
3-6924-04
¥
7,100
取扱い終了
20009116
758ST1011
-
200×250
接着シール付き
3-6924-05
¥
10,900
取扱い終了
20009125
758ST1010
-
250×300
接着シール付き
3-6924-06
¥
8,700
取扱い終了
20009134
758ST0060
-
300×400
接着シール付き
3-6924-07
¥
12,800
取扱い終了
20009143
758ST1009
-
300×400
接着シール付き
3-6924-08
¥
12,800
取扱い終了
20009159
758ST0061
-
380×450
接着シール付き
3-6924-09
¥
30,100
取扱い終了
20009168
758ST1008
-
450×600
接着シール付き
3-6924-10
¥
52,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください