アズワン
ドラム缶・廃液缶ロート
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
廃液缶ロート
長さ(mm)
【差し込み足】50
内径(Φmm)
【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)
【差込口】36
外径(Φmm)
【差し込み足】約34
外寸法(mm)
Φ133×100
アズワン品番
3-5940-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20012817
廃液缶ロート DKR-34
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください