| 20012896 | - | 樹脂栓付き 50mL | 3-6456-01 | | |
|
| 20012905 | - | 樹脂栓付き 100mL | 3-6456-02 | | |
|
| 20012914 | - | 樹脂栓付き 250mL | 3-6456-03 | | |
|
| 20012923 | - | 樹脂栓付き 500mL | 3-6456-04 | | ¥12,500 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 20012939 | - | 樹脂栓付き 1000mL | 3-6456-05 | | ¥18,400 | ¥18,216 | ¥20,038(税込) |
| |
|
| 20012948 | - | 樹脂栓付き 2000mL | 3-6456-06 | | ¥22,800 | ¥22,572 | ¥24,829(税込) |
| |
出荷予定:2026年4月1日 |
| 20013176 | 641110 | 250mL | 3-7088-01 | | |
|
| 20013185 | 641120 | 500mL | 3-7088-02 | | |
出荷予定:2026年8月上旬 |