アズワン
ルアーストップコックマニフォールド
材質
PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン)
接続部のサイズ
メス/4.3mm、オス/4.0mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W×全長(mm)
コック
接続口
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20013596
17551
41×111
3個
メスルアー4個・オスルアーロック1個
3-6164-01
¥
3,200
¥
3,168
¥
3,485
(税込)
当日出荷
20013605
17554
41×204
6個
メスルアー7個・オスルアーロック1個
3-6164-02
¥
5,200
¥
5,148
¥
5,663
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください