レオナ
チェックバルブ 5個入
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
【枝管】72
直径(Φmm)
【枝管】8.8
使用温度範囲(℃)
0~40
適合チューブ内径(Φmm)
6~8
アズワン品番
3-6207-01
先端外径(Φmm)
【枝管】6.8
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20013614
8714-0060
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください