2方,3方コック

2方,3方コック - レオナ2方,3方コック - レオナ

PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)耐圧(bar)1(最大)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
枝管外径(Φmm)
枝管内径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200136488605-00602方6.84Φ5~73-6216-01
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
200136578605-00802方8.86Φ7~93-6216-02
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
200137368606-00803方8.86Φ7~93-6218-02
4,320
4,298
4,728(税込)
当日出荷
200136668605-01002方10.88Φ9~113-6216-03
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
200137458606-01003方10.88Φ9~113-6218-03
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
200136758605-01202方12.88Φ11~133-6216-04
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
200137548606-01203方12.88Φ11~133-6218-04
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする