レオナ
2方,3方コック 耐薬品・耐熱
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PVDF(ポリビニリデンフロライド)
耐圧(bar)
1(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
枝管外径(Φmm)
枝管内径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20013684
8607-0060
2方
6.8
4
Φ5~7
3-6217-01
¥
3,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
20013763
8608-0060
3方
6.8
4
Φ5~7
3-6219-01
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
20013693
8607-0080
2方
8.8
6
Φ7~9
3-6217-02
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
20013779
8608-0080
3方
8.8
6
Φ7~9
3-6219-02
¥
6,990
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
20013709
8607-0100
2方
10.8
8
Φ9~11
3-6217-03
¥
5,240
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
20013788
8608-0100
3方
10.8
8
Φ9~11
3-6219-03
¥
7,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20013718
8607-0120
2方
12.8
8
Φ11~13
3-6217-04
¥
5,240
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20013797
8608-0120
3方
12.8
8
Φ11~13
3-6219-04
¥
7,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください