カラフルチューブクランプ

カラフルチューブクランプ - バークルカラフルチューブクランプ - バークル

ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。

材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)耐熱温度(℃)160内容量1個
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200138760.5-10Rレッド0.5~103-6910-01
700
699
769(税込)
当日出荷
200138850.5-10Yイエロー0.5~103-6910-02
700
699
769(税込)
当日出荷
200138940.5-10Bブルー0.5~103-6910-03
700
698
768(税込)
当日出荷
200139030.5-10Gグリーン0.5~103-6910-04
700
699
769(税込)
当日出荷
200139190.5-15Rレッド0.5~153-6911-01
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
200139280.5-15Yイエロー0.5~153-6911-02
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
200139370.5-15Bブルー0.5~153-6911-03
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
200139460.5-15Gグリーン0.5~153-6911-04
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
200139551.0-20Rレッド1.0~203-6912-01
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
200139641.0-20Yイエロー1.0~203-6912-02
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
200139731.0-20Bブルー1.0~203-6912-03
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
200139891.0-20Gグリーン1.0~203-6912-04
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする