オイルフリーコンプレッサー

オイルフリーコンプレッサー - 協和産業

オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。

付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー接続口径1/4Rc電源(V)AC100 50/60Hz内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
排気速度(L/min)
アズワン品番
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20015127DP-40C129×202×1926.527/31(50/60Hz)3-5120-010.35(最大0.7)
76,000
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
20015136DP-90C129×276×1921056/66(50/60Hz)3-5120-020.35(最大0.7)
102,000
98,980
108,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20015145DP-120C129×276×1921073/81(50/60Hz)3-5120-030.35
105,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする