曜日別特売
(2件のレビュー)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。

付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)調節方式調光ダイヤル式(手動)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照度(Lx)
LED
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19965567ARL-48S12000チップ48個(二重巻)3-6683-01
14,300
14,200
15,620(税込)
当日出荷
19965576ARL-64W16000チップ64個(二重巻)3-6683-02
19,200
19,100
21,010(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19965567
2022-11-30
用途: 顕微鏡の照明

チカチカしてきたので購入しました。ブランド品の半額で助かっています。

対象商品 : 19965567
2021-06-07
用途: 設備メンテナンス用

初期型LED照明が順次故障してゆくため、入替用途で購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする