アズワン
LEDリング照明
LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品
取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)
98×123×29
電源
AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)
6400~6500
照度(Lx)
20000
取付け方法
3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
LED
チップ144個(三重巻)
アズワン品番
3-6683-03
調節方式
調光ダイヤル式(手動)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19965585
ARL-144W
¥
23,800
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください