サンダイヤ
木柄付軟膏ヘラ
(1件のレビュー)
寸法C(mm)
126
先端厚さ(mm)
約0.5
材質(ハンドル)
ブナ材
材質(ブレード)
SUS420J 2
内容量
1本
注意
※ヘラ部は母材を先端に向かって薄くなるように削りだしておりますので厚み及び硬さ(しなり)は一様では有りません(先端厚み 約0.5t)
※オ-トクレ-ブには対応不可です。御使用の前後に中性洗剤&スポンジタワシで洗浄し、 水分を良くふき取ってから保管、御使用をお願いします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19941189
540203
239
113
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
19941198
540204
252
126
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
19941216
540206
278
152
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
19941225
540207
300
174
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
19941207
540205
264
138
¥
920
取扱い終了
19941234
540208
326
200
¥
1,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください