曜日別特売
モノタロウ

腰ベルト ワンタッチ

腰ベルト ワンタッチ - モノタロウ腰ベルト ワンタッチ - モノタロウ腰ベルト ワンタッチ - モノタロウ腰ベルト ワンタッチ - モノタロウ腰ベルト ワンタッチ - モノタロウ
(56件のレビュー)

腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。

用途腰具などの取付用として。長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック質量(g)約165ベルト厚(mm)3内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は安全帯ではありません。ランヤードなどを取り付けての落下防止などには絶対に使わないでください。
※ご使用前に、ベルトの亀裂がないかバックルに破損がないかなど確認の上お使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20295294-
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

腰袋の取り付けにピッタリ!
取り外しがスムーズ使用例

ウエストにワンタッチで装着できるので取り外しがスムーズです。
ベルトの幅が広く、腰全体で重さを支えられるので、長時間の作業に最適です。
※腰袋は付いていません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20295294
2026-01-18
用途: 各種作業
その他業種

この商品は、ベルトが幅広で腰への負担が軽減するほか、耐久性ある素材で作られており、汚れも付着しにくいため、長く使用できそうです。
何よりコスパがよいです。
気に入りました。

対象商品 : 20295294
2025-04-05
用途: 外作業
サービス業

ベルト通しの付いた腰袋を下げて使っています。ベルトの外から簡単に脱着できるので、腰袋が邪魔な打合せが多いオイラには大助かりです。

1が参考にしています
2024-11-21
用途: 建築作業に

モノタロウの腰袋と同時に購入
腰袋に装着するのは幅がギリギリでやや困難だが
装着完了後は使用に問題なし

2024-07-17
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

写真で見るより太くてしっかりしている。パターンによって使い分ける為にもう一本買いたい

対象商品 : 20295294
2025-03-30
用途: 普通の作業時
まる七農・林・水産業

この品質でこの値段!素晴らしいです。また買います。

対象商品 : 20295294
2024-01-24
用途: 修繕、修理作業時
不動産業

作業時に腰袋やドライバーケースを取り付ける為に購入しました。長さ調節も出来て着脱もワンタッチで行えるので便利に使用しています。

対象商品 : 20295294
2023-10-18
用途: ボルダリングのホールド取り替え時
ボルダリングジム ボルテックスサービス業

太さもほどほどにあって食い込みにくいです
そんなに重い腰袋ではないので取り回しにちょうど良いです

1が参考にしています
対象商品 : 20295294
2023-09-25
用途: 建築作業

道具袋だけでなくメジャーやエア工具まで引っ掛けて使っています。ワンタッチは楽。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする