DBLTACT
防塵メガネ
メガネ併用可能。ANSI規格適合品。
仕様
UVカット
形状
一眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色
クリア
質量(g)
65
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950483
DT-SG-201
オープン
¥
438
¥
482
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください