DBLTACT
セーフティゴーグル DT-SG-02
ANSI合格品。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
ナイロン
仕様
曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状
二眼型
質量(g)
25
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
紫外線カット
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950517
DT-SG-02C
99.99
クリア
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
19950526
DT-SG-02B
99.99
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください