DBLTACT
セーフティゴーグル DT-SG-03
ANSI合格品。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
ナイロン
仕様
防傷加工
形状
一眼型
質量(g)
25
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
紫外線カット
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950535
DT-SG-03C
99.99
クリア
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
19950544
DT-SG-03B
99.99
ブラック
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください