DBLTACT
セーフティゴーグル DT-SG-04
ANSI合格品。
機能
テンプル伸縮機能(4段階)、角度調整機能
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
30
材質(フレーム)
ナイロン
紫外線カット
99.99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950553
DT-SG-04C
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください