DBLTACT
セーフティゴーグル DT-SG-06
(2件のレビュー)
ANSI合格品。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
PC
形状
一眼型
質量(g)
40
紫外線カット
99.99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線カット
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950578
DT-SG-06C
99.99
40
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください