DBLTACT
セーフティゴーグル DT-SG-07
ANSI規格適合品。
仕様
曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能
ノーズパッド機能、マルチフレーム
形状
二眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
25
材質(フレーム)
PC
紫外線カット
99.99
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950587
DT-SG-07M
ミラー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
19950596
DT-SG-07C
クリア
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
19950605
DT-SG-07B
ブラック
オープン
取扱い終了
19950614
DT-SG-07Y
イエロー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください