DBLTACT
セーフティゴーグルワイド DT-SG-09
CE規格適合品。表面キズ防止ハードコート。マスク・メガネ併用可能。
ワイドレンズで広い視野を確保。軽量タイプで疲れにくい、環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様
曇り止め
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
145
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニール
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950657
DT-SG-09C
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください