曜日別特売

セーフティゴーグル DT-SG-10

セーフティゴーグル DT-SG-10 - DBLTACTセーフティゴーグル DT-SG-10 - DBLTACT
(1件のレビュー)

ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能

仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。形状一眼型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)35材質(フレーム)PC紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メガネの種類によっては併用できない場合があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19950666DT-SG-10Cクリア
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19950675DT-SG-10LGライトグレー
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19950675
2020-03-16
用途: 花粉防止
その他業種

顔への接地が全くなく隙間だらけで使えない。隙間テープを貼ってなんとか額はカバー。でも鼻、頬すかすか。指一本入ってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする