曜日別特売

セーフティゴーグル DT-SG-11

セーフティゴーグル DT-SG-11 - DBLTACTセーフティゴーグル DT-SG-11 - DBLTACTセーフティゴーグル DT-SG-11 - DBLTACT
(6件のレビュー)

ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。
粉じんなどが入りにくい構造。

材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)PC+EVA仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型質量(g)50紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
紫外線カット
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19950684DT-SG-11C99.99クリア
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19950693DT-SG-11SM99.99シルバーミラー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 農薬散布
熱商建設業・工事業

ゴーグルタイプの保護メガネの着用義務の為曇りにくく便利です。

対象商品 : 19950693
2020-12-16
用途: 細かい機会の研磨作業でレンズが暗いので細かい視界が良くありません
その他業種

作業時に掛けた時、顔にフィットする感覚は最高です。

対象商品 : 19950684
2020-07-26
用途: 草刈、伐採作業
卸売・小売業

フレームのフィット感もよく、頭が痛くなりませんでした。作業中マスクをしても曇ることもなく優れものだと思います。ただ夏場は密閉されているゆえに目の周りが汗が止まりませんでした。
今まで購入したゴーグルの中では一番のお気に入りです。

1が参考にしています
2020-05-15
用途: 溶接、グラインダー、野外作業(砂埃・泥水・油等)
建設業・工事業

息を吹き掛けても曇らない。
デザイン・フィット感が良く、価格以上だと思います。
少し値段が高くても、作業でキズが付いた時の交換レンズが有れば☆5でした。まぁ安価なので再購入で良いのですが・・・。
壊れたら再購入したいと思います。

対象商品 : 19950684
2020-08-20
用途: 研磨

粉じんなどが入りにくい構造との事で、
スポンジで隙間が無いのかと思ったら、スポンジと肌の隙間は無くなるけど
スポンジとレンズの間はむしろわざと隙間がある構造になっててびっくりした。
普通にそこから粉塵入ってくるし肌はスポンジで蒸れるし…

1が参考にしています
対象商品 : 19950684
2019-05-01
用途: 塗装作業
株式会社SAVE自動車・二輪車・自転車関連業

フィット感が良く今まで使っていたゴーグルのように曇らない かなり良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする