DBLTACT
セーフティゴーグル DT-SG-12
(1件のレビュー)
CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様
曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状
一眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
25
材質(フレーム)
PC
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950709
DT-SG-12C
クリア
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
19950718
DT-SG-12SM
シルバーミラー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
19950727
DT-SG-12LG
ライトグレー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
19950736
DT-SG-12BR
ブラウン
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください