アスベル
フォルマ 密閉ガラスポット
おしゃれなガラスの保存容器
湿気を防ぐ完全密封
湿気をしっかり防ぐ、ガラス製のキャニスター。
砂糖、塩、小麦粉、片栗粉、スパイス、ゴマ、顆粒だしなどの調味料や粉物を湿気から守ります。
液体が漏れない完全密閉
材質
本体:ソーダガラス、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19945075
1141
330
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
19945084
1143
500
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
19945093
1144
700
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください