アスベル
Nポゼ Wコート キッチンツールスタンド
お玉や菜箸などのキッチンツールを立てて収納
シンクトップに置いてツールをサッと取り出せます。
キッチンで使うお玉や菜箸、泡だて器やフライ返しなどのキッチンツールを立てて収納できるキッチンツールスタンド。
材質
本体:鉄(樹脂コーティング)、脚ゴム:塩化ビニル樹脂
幅(mm)
203
色
ホワイト
高さ(mm)
180
奥行(mm)
143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×143×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19945267
2631
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください